BRAD
Brad ロボットケーブル 22 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50071833
品番
1200660500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】5、【コネクタB】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12