BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50072479
品番
1200270364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
1
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
許容電流(A)
3
シース色
黒
IP等級
IP67
許容電圧(V)
60
断面積(mm
2
)
0.25
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)