BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120087シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
1
芯数
3
注文コード
50072506
品番
1200878502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・芯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
許容電流(A)
3
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3、【コネクタB】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ライトアングルM8
コネクタB
ライトアングルM8
IP等級
IP67
許容電圧(V)
60