BRAD
Brad ロボットケーブル 26 AWG Ultra-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50072759
品番
1200835027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
5
芯数
12
コンタクト数
【コネクタA】12
シース色
黒
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
RoHS指令(10物質対応)
対応