オーティス
キャッチャー控金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
パールグレー
ミルクホワイト
あか
シルバー
しんちゃ
パールグレー
ダークブラウン
ダークグレー
くろ
適合サイズ
樋:75
樋:60
樋:75
樋:74
樋:61
樋:66
寸法L(mm)
80
80
120
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072875
品番
AC6231075P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
パールグレー
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:75
材種
貝:1.6×13mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
パールグレー
適合メーカー
パナソニック・トヨ