BRAINBOXES
Brainboxes シリアルボード RS422 RS485
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50072978
品番
PX-346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCIe
ポート数
4
インターフェイス
シリアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボーレート
921.6kbit/s
接続ポート
RS422, RS485
FIFOサイズ
128B