BRAINBOXES
Brainboxes ボード RS232
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50073109
品番
UC-607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCI
ポート数
2
インターフェイス
シリアル
ボーレート
230.4kbit/s
接続ポート
RS232
FIFOサイズ
128B