曜日別特売
AA6235760 キャッチャー控金 オーティス 50073408

AA6235760 キャッチャー控金 オーティス 50073408
AA6235760 キャッチャー控金 オーティス 50073408

キャッチャー控金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
適合サイズ樋:60
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード50073408品番AA6235760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
シルバー寸法L(mm)120適合サイズ樋:60材種貝:1.6×13mm、足:丸5.0mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする