用途お家での運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/ルームサイクル/アップライトバイク/足漕ぎ運動/バイク運動/組立簡単/キャスター/タブレットトレー/静音/アプリ連動仕様負荷調節(マグネット負荷方式):24段階、サドル高さ調節:10段階(66.5~92cm)材質スチール、ABS、PP、PU、PVC質量(kg)23.5色ホワイト耐荷重(kg)120連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5適応身長(cm)約150~180