※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
接点構成
1a(内蔵)
貫通穴径(Φmm)
10
注文コード
50074324
品番
BRR09N-02S
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・貫通穴径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.12
極数
貫通形
保護構造
標準
接点構成
1a(内蔵)
構造
導体:貫通形
検出方式
漏電:電子式・電流動作形
定格電流(A)
-
リセット方式
リセットボタンを押す。または制御電源を一度OFFにする。
貫通穴径(Φmm)
10
消費電力(VA)
0.5(動作時2
主回路電圧(V)
max.600(50/60Hz)
定格感度電流(mA)
100
漏電表示方式
電気式(LED表示)
遮断電流(A)
3(AC200V/AC100V COSΦ=1)、1(AC200V/AC100V COSΦ=0.3~0.4)
連続通電電流(A)
3(内蔵)
使用電圧範囲
160~242
電気方式
1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、接地線
定格不動作電流(mA)
50
保持方法
接点:電気式保持
定格投入電流(A)
10(AC200V)(内蔵)〔L負荷〕
制御電圧(V)
100/110
動作時間(s)
0.1以内