※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1c(内蔵)
貫通穴径(Φmm)
-
注文コード
50074604
品番
BRR45H-32S
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・貫通穴径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.3
極数
3
保護構造
標準
接点構成
1c(内蔵)
構造
導体:導体付
検出方式
漏電:電子式・電流動作形
定格電流(A)
400
リセット方式
リセットボタンを押す。または制御電源を一度OFFにする。
貫通穴径(Φmm)
-
消費電力(VA)
0.5(動作時2
主回路電圧(V)
max.600(50/60Hz)
定格感度電流(mA)
500
漏電表示方式
-
遮断電流(A)
3(AC415V COSΦ=1)、5(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、2.5(AC415V COSΦ=0.3~0.4 L/R=0.007)、5(AC200V/AC100V COSΦ=0.3~0.4 L/R=0.007)、2(DC24V COSΦ=0.3~0.4 L/R=0.007)
連続通電電流(A)
5(内蔵)
使用電圧範囲
160~242
電気方式
1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W
定格不動作電流(mA)
250
保持方法
接点:電気式保持
定格投入電流(A)
10(AC200V)(内蔵)〔L負荷〕
制御電圧(V)
415
動作時間(s)
0.1以内