曜日別特売
JL32-4L 4本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器) 50074765

4本線円柱気泡管JL32

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50074765品番JL32-4L
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

機器取付用気泡管
気泡管単体での取り扱いになります。

長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする