曜日別特売
BW100EAG-3P075 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  経済形 富士電機 50074866

汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)75フレーム(AF)100注文コード50074866品番BW100EAG-3P075
参考基準価格(税別)¥38,010販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)7.5/4・(AC400/415V)10/5・(AC400/380V)10/5・(AC230V)25/13・(DC250V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)10/5・(AC230V)25/13定格電流(A)75極数・素子数3P3E接続方式表面形(ねじ端子)定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする