曜日別特売

特注品 ベーシックレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)1800
内容量1個注文コード50076120品番ED-180N
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。

用途水平・垂直の測定長さ(mm)1800厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)990感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする