曜日別特売
ED-SQ スコヤレベル エビス(水平器) 50076199

スコヤレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50076199品番ED-SQ
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

直角スコヤとしてご使用できます。
透明なので、透かして測れます。
小さくて携帯に便利です。
スケール付(取引・証明外)

用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする