寸法d(mm)95寸法a(mm)120定格電流(A)50定格周波数(Hz)50-60接続方式表面形(ねじ端子)リセット方式手動リセット寸法b(mm)155寸法c(mm)68相線式3Φ4W動作時間(高速/時延形)0.1s/0.4s/1s/2s切替(最大)定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(AC100V)50/25定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン有逆接続AC240V以下可汚染度(使用環境)3極数・素子数4P4E慣性不動作時間(s)(高速/時延形)0/0.2/0.5/1定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ有遮断容量区分汎用形漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3