定格絶縁電圧(V)AC690/DC250定格電流(A)80接続方式表面形(ねじ端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC690V)5/3・(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC240/230V)100/50・(DC250V)40/20、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC600V/Y)18・(AC480V/△)50・(AC480V/Y)50・(AC240V)100・(DC125/250V)10極数・素子数2P2Eフレーム(AF)125