曜日別特売
EA550CA-2 #2x200mm [+]ビット エスコ 50077755

#2x200mm [+]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50077755品番EA550CA-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
全長(mm)200両頭機能片頭刃先マグネットありエスコ品番EA550CA-2先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする