エスコ
6.0x220mm [Hexagon]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50077868
品番
EA550CC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
全長(mm)
150
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端形状
六角
エスコ品番
EA550CC-6
先端サイズ
6
本数
1