エスコ
T 7x150mm [Torx]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078026
品番
EA550CE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
エスコ品番
EA550CE-7
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
150
先端サイズ
T7
先端形状
トルクス
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭