曜日別特売

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)225定格使用電圧(AC V)-注文コード50078436品番BW250EAM-3P225
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用定格電流(A)225フレーム(AF)250定格使用電圧(AC V)-定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC230V)36/18、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/18定格感度電流(mA)-仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)1.6適合規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC690接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法熱動-電磁式定格インパルス耐電圧(kV)6付属装置-外形寸法a(mm)105外形寸法b(mm)165外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続外形寸法d(mm)95使用環境条件汚損度3極数・素子数3P3E機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用遮断容量区分経済形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする