仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)1.8種類G-TWIN配線用遮断器寸法d(mm)95適合規格JIS C 8201-2-1寸法a(mm)105定格電流(A)200接続方式表面形(六角穴付ボルト)寸法b(mm)165寸法c(mm)68相線式1Φ3W過電流引出方法熱動-電磁式定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)35付属装置-外形寸法a(mm)105外形寸法b(mm)165外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン有逆接続可外形寸法d(mm)95汚染度(使用環境)3許容動作頻度(回/分)120使用環境条件汚損度3極数・素子数3P3Eフレーム(AF)250定格使用電圧(AC V)100/200定格使用電圧(V)100/200機種区分単3中性線欠相保護機能付定格動作過電圧(V)135適合スイッチ本体1以内アイソレーション適合適合DC適用-メガテスト切換スイッチ有過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形