曜日別特売
K-30 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業 50080234

 

K-30 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業 50080234
K-30 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業 50080234

30cm換気扇用ウェザーカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード50080234品番K-30
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります

用途
30cm換気扇用(羽根径)
材質樹脂製アイボリータイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする