曜日別特売
PFS2-100PS パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080469

 

PFS2-100PS パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080469
PFS2-100PS パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080469

パイプ用ファン 強制排気用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合場所洗面室、トイレ用注文コード50080469品番PFS2-100PS
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
本体・プロペラファン:ブラック、風圧シャッター・パネル:ホワイトタイプ格子パネル 風圧式シャッタータイプ電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:無し ※施工には壁スイッチが必要になります。本体質量(kg)約0.6適合場所洗面室、トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.1適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)68/77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50080338
2024-06-16
用途: 部屋の換気
サービス業

強制排気と書いてあるが、AKSSは吸気用です。商品名ではなく型式をきちんと調べないと排気したいのに吸気が送られています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする