曜日別特売
PFS2-100S パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080478

 

PFS2-100S パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080478
PFS2-100S パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080478

パイプ用ファン 強制排気用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合場所洗面室、トイレ用注文コード50080478品番PFS2-100S
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
本体・プロペラファン・電気式シャッター:ブラック、パネル:ホワイトタイプ格子パネル 電気式シャッタータイプ電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:-本体質量(kg)約0.63適合場所洗面室、トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)4.9/5.6適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式局所換気専用ファンプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)78/88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50080338
2024-06-16
用途: 部屋の換気
サービス業

強制排気と書いてあるが、AKSSは吸気用です。商品名ではなく型式をきちんと調べないと排気したいのに吸気が送られています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする