エスコ
6x100mm [-]ドライバー(絶縁・細軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50080634
品番
EA557BM-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557BM-100A
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし