CLEVER LITTLE BOX
Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50081615
品番
CLB-JL-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
アダプター型式
BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
A:メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケル