EA560-31 T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコ 50081675

T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50081675品番EA560-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
1,280
全長(mm)154両頭機能片頭先端サイズT10エスコ品番EA560-31軸径(Φmm)9先端形状トルクス本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする