エスコ
#2x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50081763
品番
EA560-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
154
先端形状
プラスマイナス
先端サイズ
#2
エスコ品番
EA560-42
本数
1