用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)400注文コード50081866品番BW400EAN-3P400
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)5.1種類G-TWIN配線用遮断器寸法d(mm)146適合規格JIS C 8201-2-1寸法a(mm)140定格電流(A)400接続方式表面形(平形端子)寸法b(mm)257寸法c(mm)103相線式1Φ3W過電流引出方法熱動-電磁式定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)50付属装置-外形寸法a(mm)140外形寸法b(mm)257外形寸法c(mm)103過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン逆接続外形寸法d(mm)146汚染度(使用環境)3許容動作頻度(回/分)120使用環境条件汚損度3極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)100/200定格使用電圧(V)100/200機種区分単3中性線欠相保護機能付定格動作過電圧(V)135適合スイッチ本体1以内アイソレーション適合適合DC適用-メガテスト切換スイッチ過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする