CREE
Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50082184
品番
CXA2520-0000-000N00R250H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
47000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
2741lm
順方向電圧(V)
36
順方向電流(mA)
1250