CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XHP70 シリーズ 表面実装 12.4 V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50083067
品番
XHP70A-01-0000-0D0BN20E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7×7×3.76
レンズ形状
ドーム
色温度(K)
6500
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
32000
ビュー角(°)
120
輝度フラックス
1827lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
12.4