CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
50083225
品番
XPCWHT-L1-0000-007F6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
クリア
レンズ形状
正方形
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
2000
輝度フラックス
67.2lm
実装タイプ
表面実装