CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50083478
品番
XPEWHT-L1-0000-00E01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.45×3.45×2
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
3500
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
114 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.05