CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50083575
品番
XPGWHT-01-0000-00EE5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
白
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
輝度フラックス
114lm
レンズ形状
正方形
色温度(K)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応