寸法d(mm)84寸法a(mm)75定格電流(A)5定格周波数(Hz)50-60接続方式表面形(ねじ端子)リセット方式手動リセットまたは電源OFF寸法b(mm)130寸法c(mm)60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC415V)2.5・(AC400/380)2.5・(AC240/230V)5・(AC100V)5定格感度電流(mA)30、100/200/500/1000切替過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)-定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法赤色LED接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3