CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
50084467
品番
XTEAWT-00-0000-000000GF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
白
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
3.4
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
148 lm
寸法(mm)
3.45×3.45×1.53
色温度(K)
4250
RoHS指令(10物質対応)
対応