CREE
Cree 可視光LED C503B-AAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
50084503
品番
C503B-AAN-CY0B0252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
C503B-AAN
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
596
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6