CREE
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
光度(cd)
12
注文コード
50084808
品番
C503B-RCS-CW0Z0AA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
光度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
赤
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.6
光度(cd)
12
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応