曜日別特売
XD16AWT-H0-0000-00000HGE7 Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V CREE 50085386

Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)色温度(K)3000注文コード50085386品番XD16AWT-H0-0000-00000HGE7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形色温度(K)3000LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135輝度フラックス142lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする