CREE
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
×Lamp ×P-E2
注文コード
50085526
品番
XPEBRD-L1-0000-00501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.45×3.45×1.53
シリーズ
×Lamp ×P-E2
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
3000
ビュー角(°)
130
輝度フラックス
56.8 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6