曜日別特売
EA564DF-5 8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ 50085744

8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50085744品番EA564DF-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
1,820
先端形状マイナス先端サイズ8×1.2mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.2材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DF-5種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする