CREE
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色温度(K)
3000
4000
3000
順方向電圧(V)
36
34.6
36
カラーレンダリング
90
82
92
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
50086497
品番
CXB1816-0000-000N0UN430G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
寸法(mm)
17.85×17.85×1.7
シリーズ
CXA2
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】1750lm、1882lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
34000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
12
順方向電圧(V)
36
カラーレンダリング
90
順方向電流(mA)
900