エスコ
3本組 パッキングフック(フレキシブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50086934
品番
EA566AJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA566AJ-10
セット内容
EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)
EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)
EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)
EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)
EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)