NN-7332 ストレッチ撥水シートカバー Tomboy(トムボーイ) 50087320

ストレッチ撥水シートカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オリーブ
内容量1枚注文コード50087320品番NN-7332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

縦横に伸び~るストレッチ撥水シートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。

用途
車のシートカバー
材質ポリエステル/ポリウレタンオリーブサイズフリー対応サイドエアバック適合サイズ普通車用・軽自動車用フリーサイズ適合シート形状前席用1枚入
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※シート本体にシートベルトが装着されている車には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする