CROUZET
DCギアモータ Crouzet 82862シリーズ
82862203
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
電源電圧(V)
12dc
12dc
24dc
長さ(mm)
68.1
68.1
78.9
出力軸回転速度(r.p.m)
1.5
1.5
4.6
45
440
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50089586
品番
82862203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
68.1
電源電圧(V)
12dc
出力軸回転速度(r.p.m)
1.5
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
5
幅(mm)
35.4
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
スパー形