曜日別特売
82862006 DCギアモータ Crouzet 82862シリーズ CROUZET 50090575

DCギアモータ Crouzet 82862シリーズ82862006

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)24dc
長さ(mm)68.1
出力軸回転速度(r.p.m)45
内容量1個注文コード50090575品番82862006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
長さ(mm)
68.1
電源電圧(V)
24dc
出力軸回転速度(r.p.m)
45
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
5
幅(mm)
35.4
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
スパー形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする