DAR71210-HR/RS Cynergy3 リードリレー CYNERGY3 50093393

Cynergy3 リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個コイル電圧(V)12dc最大スイッチング電圧(AC V)1000注文コード50093393品番DAR71210-HR/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成SPNO長さ(mm)60寸法(mm)60×15.8×18.5高さ(mm)18.5取付方式基板実装奥行(mm)15.8コイル抵抗(Ω)150コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)+70最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)1000最大スイッチング電圧(DC V)1000コイルと接点間の耐電圧(kV)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする