DBT72410FU/RS Cynergy3 リードリレー CYNERGY3 50093454

Cynergy3 リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数1コイル電圧(V)24DC最大スイッチング電圧(AC V)7000注文コード50093454品番DBT72410FU/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成SPNC極数1種別【リレースイッチ】汎用リレー長さ(mm)60寸法(mm)60×15.8×18.5高さ(mm)18.5取付方式基板実装奥行(mm)15.8通電電流(A)(max)3AC/DC接点間隔10kV寿命1000000回(電気的)接触抵抗(mΩ)(max)250、(typical)100耐用寿命(dry switching)109、(50W switching)106絶縁抵抗(Ω)(typical)1×1013接点材質タングステンコイル抵抗(Ω)925開放電圧(V)4DC動作時間(ms)2コイル電圧(V)24DC動作温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)20DCターミナルタイプフライングリード、PCピン最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)7000最大スイッチング電圧(DC V)7000コイルと接点間の耐電圧(kV)17AC/DC最大スイッチング電源(DC W)50静電容量(pF)<0.2最大リリース時間(ms)3認証マークUL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする