接点構成SPNO極数1種別【リレースイッチ】汎用リレー長さ(mm)24.1寸法(mm)24.1×6.2×8.1高さ(mm)8.1取付方式基板実装奥行(mm)6.2通電電流(A)(max)2.5DC接点間隔4kV寿命1000000000回(乾燥時)接触抵抗(mΩ)(max)100耐用寿命(dry switching)109絶縁抵抗(Ω)(min)1×1010、(typical))1×1013接点材質ロジウムコイル抵抗(Ω)1k開放電圧(V)3DC動作時間(ms)1コイル電圧(V)24DC動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)16DCターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)350コイルと接点間の耐電圧(kV)5DC最大スイッチング電源(DC W)-静電容量(pF)-最大リリース時間(ms)0.5認証マーク-